Referencias
Festo:TK-1/4
Rubix:799270041000
fabricante:9174
EAN:4052568020392

Resumen técnico
| Material | zinc fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | internal thread bspp (g) |
Documentos
Detalles de producto : TK-1/4
Pieza de anillo TK-1/4 con 2 anillos de sellado. Medio de funcionamiento=Aire comprimido de conformidad con ISO8573-1:2010 [7:-:-], Nota sobre el medio de funcionamiento y piloto=Posible funcionamiento lubricado (posteriormente requerido para operación adicional), Autorización=Germanischer Lloyd, Nota sobre materiales=Conforme a RoHS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 45,54 g |
|---|---|
| Material | zinc fundido a presión |
| Conexión 1 | internal thread bspp (g) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,54 € Sin IVA
/ unidad
13,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días