Referencias
Festo:CRQSY-8
Rubix:798200949000
fabricante:130658
EAN:4052568116330

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | for 8 mm o.d. tube |
Documentos
Detalles de producto : CRQSY-8
Unión en Y CRQSY-8 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,9 mm, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=1, Diseño=Principio push-pull
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 52x20x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35,5 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación (carcasa);fpm (sello);acero inoxidable de alta aleación (anillo de desbloqueo/abrazadera de fijación del tubo) |
| Conexión 1 | for 8 mm o.d. tube |
| Perfil | y |
| Conexión 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,62 € Sin IVA
/ unidad
121,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días