KQ2UD06-01AS 00984521

Racor de Unión Doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2UD06-01AS
Rubix:798266685000
fabricante:KQ2UD06-01AS
EAN:3618036045468
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2UD06-01AS 00984521


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2UD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y macho cuádruple tubo

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Apto tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto29 g
Materiala (latón)
Conexión 16
Conexión 26
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días