3169 04 19 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 4MM M5X0,8
Legris
Ver información técnicaReferencias
Parker:3169 04 19
Rubix:798033563000
fabricante:3169 04 19
EAN:0820099244471

Detalles de producto : 3169 04 19 CODO ELEVADO ORIENTABLE MACHO BSP CIL. Y METRICA Ø 4MM M5X0,8
La gama de racores enchufables LF 3000® incluye funciones de banjo, oscilantes y modulares multipuerto, ofreciendo múltiples configuraciones. Robustos, ligeros y compactos, estos conectores permiten optimizar el diseño de su equipo neumático.
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a prueba de fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y comprobada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autorretentivos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Características/Ventajas:
• Fiabilidad
• 100 % sometidos a prueba de fugas en producción
• Codificación por fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad
• Durabilidad
• Conforme a ISO 14743
• Tecnología de longevidad probada y comprobada
• Alto número de ciclos de presión
• Sin efectos de bombeo
• Flexibilidad
• Compacidad para ahorrar espacio
• Múltiples formas y configuraciones para una mayor modularidad
• Sostenibilidad
• Conforme a ROHS y REACH
• Respetuoso con el medio ambiente gracias al paso total para una mayor eficiencia
• Baja huella de carbono – Fabricado en Europa
Mercados:
• Automatización
• Industrial
• Procesado de alimentos
Aplicaciones:
• Fabricación de envases,
• Robótica,
• Automoción en planta,
• Neumática,
• Electroválvulas,
• Cilindros neumáticos
• Equipos de maquinaria neumática
• Transporte de aire comprimido a baja presión
• Sistemas de vacío
• Maquinaria para semiconductores
• Maquinaria textil
• Armarios/Paneles
Tecnologías:
• Racores enchufables
• Racores de conexión rápida
• Racores neumáticos
• Racores instantáneos
• Racores rápidos
• Conectores
• Racores giratorios
• Racores orientables
• Racores modulares
• Multiconectores
• Conectores modulares enchufables
• Racores autorretentivos
• Conectores
Características técnicas:
• Fluidos: aire comprimido, gas neutro, otros fluidos: póngase en contacto con nosotros
• Materiales: polímero técnico, latón niquelado, NBR
• Presión: vacío hasta 20 bar
• Temperatura: -20 °C a +80 °C
• Ø métrico: de 3 mm a 16 mm
• Ø en pulgadas: de 1/8" a 1/2"
Normativas:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrica
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 8
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,006
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 4 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 4 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca M5x0,8 mm
Tamaño de la conexión 2: M5x0,8
Tipo de conexión 2: Rosca métrica
Tipo de conexión 2: Métrica
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 8
Tipo hexagonal: hexagonal métrico
Industria: equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: NBR
Forma: Codo de 90°
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión nominal de vacío: 755
Peso: 0,006
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 63 g |
| Material | acero inoxidable |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,91 € Sin IVA
/ unidad
5,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
