CRQSL-1/4-6

Racor en L a presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CRQSL-1/4-6
Rubix:798203210000
fabricante:132599
EAN:4052568068615
CRQSL-1/4-6 Push-in L-fitting

Resumen técnico

Materialacero inoxidable de alta aleación / fpm
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CRQSL-1/4-6


Racor en L a presión CRQSL-1/4-6 orientable 360°, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=estándar, tamaño nominal=3,6 mm, tipo de junta en espárrago roscado=recubrimiento, posición de montaje=cualquiera, tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x15x30 mm
Peso neto27,1 g
Materialacero inoxidable de alta aleación / fpm
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 26
50,52 € Sin IVA
/ unidad
61,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días