RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 10-3/8G

CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:858779
Mecaline:858862
Rubix:798941730000
EAN:3660338139321
LONG PARALLEL MALE 90° ELBOW Execution Cylindrical 10-3/8G

Resumen técnico

Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 10-3/8G


Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor codo 90º prolongado rosca macho cilíndrica 3/8 - 10mm

Información técnica


Atributos
Materialcuerpo de polímero
Conexión 1g3/8
Conexión 210
13,53 € Sin IVA
/ unidad
16,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días