1034K 170-ALICATES EN BLISTER
Pinzas de puntas acodadas 90° para anillos elásticos de seguridad, para agujeros
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1034K 170
Rubix:798164432000
fabricante:010349017
EAN:8014230561295


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 12 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : 1034K 170-ALICATES EN BLISTER
Pinzas de puntas acodadas 90° para anillos elásticos de seguridad, para agujeros
Cualidades
Pinzas de puntas acodadas 90° para anillos elásticos de seguridad, para agujeros
Aplicaciones
Gama blister
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x120x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 169,6 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 12 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 169.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,85 € Sin IVA
/ unidad
42,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días