Referencias
Beta Tools:1164 160
Rubix:798171203000
fabricante:011640006
EAN:8014230435251


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1164 160-ALICATES PLANAS ACODADAS EN PVC
Alicates de bocas planas acodadas muy largas y granuladas mangos recubiertos con 2 capas de PVC antideslizantes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 125,8 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Diámetro | 1.6 mm |
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Peso | 125.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,88 € Sin IVA
/ unidad
38,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días