Referencias
Bahco:2421 G-140
Rubix:798211010000
EAN:7314150102532


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2421 G-140
Alicate largo de punta plana desarrollado según el proceso científico Ergo ISO 5745. Acabado en negro con tratamiento anticorrosión. Fabricado en acero de aleación de alto rendimiento, mangos Ergo con combinación de 2 componentes, superficie termoplástica sobre polipropileno resistente que proporciona un agarre superior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 37 mm |
| Longitud | 140 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,01 € Sin IVA
/ unidad
30,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días