Referencias
Beta Tools:1037 225
Rubix:798165719000
fabricante:010370021
EAN:8014230176185


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 225 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1037 225-ALICATES BOCAS ACODADAS PVC
Alicates para retenes exteriores de bocas acodadas a 45° mangos PVC
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 261,6 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 30 mm |
| Longitud | 225 mm |
| Peso | 261.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días