30 15 160
Alicate de boca larga forma1 plano forma 1 con mangos con revestimiento PVC
Ver información técnicaReferencias
Knipex:30 15 160
Rubix:798579225000
EAN:4003773035046

Resumen técnico
| Forma de la punta | largo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 46.5 mm |
| Longitud | 170 mm |
Detalles de producto : 30 15 160
Alicate de boca larga, cabeza cromada
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas largas y planas, superficies prensoras dentadas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De acero eléctrico al cromo-vanadio.
Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas largas y planas, superficies prensoras dentadas, mangos con fundas de plástico de varios componentes.
De acero eléctrico al cromo-vanadio.
De alta resistencia y poco desgaste. Diferentes tipos de bocas. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 233x57x52 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | largo |
| Longitud del pitorro | 46.5 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Peso | 149 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,77 € Sin IVA
/ unidad
44,49 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días