20 02 160 FLAT NOSE PLIER 160MM

Alicates punta plana pulido con mango varios componentes

Ver información técnica

Referencias

Knipex:20 02 160
Rubix:798217369000
EAN:4003773035008
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro30 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 20 02 160 FLAT NOSE PLIER 160MM


Alicate de boca plana, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745. De acero especial para herramientas, forjado, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, con mordazas cortas y planas, superficies de agarre dentadas.

Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Mordazas planas, cortas, anchas. Superficie de agarre rayada. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)165x79x19 mm
Forma de la puntaplano
Longitud del pitorro30 mm
Longitud160 mm
Peso172 g
25,13 € Sin IVA
/ unidad
30,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días