26 16 200

Alicate de montaje

Ver información técnica

Referencias

Knipex:26 16 200
Rubix:798217339000
EAN:4003773022831
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 26 16 200


Alicate de boca semi-redonda VDE FORMAT, cabeza cromada, mordazas rectas y semi-redondas

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Aislado hasta 1000 V, conforme a IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Parte 201.

Aplicación: para trabajos de agarre, doblado y corte en mecánica de precisión.

De acero eléctrico al vanadio, resistente al alabeo, puntas de precisión elásticas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes, con empuñadura y rotulación inyectada.
Puntas elásticas: estabilidad en caso de torsión Puntas de precisión elásticas con tolerancia de torsión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Con filos (dureza de aprox. 61 HRC) para alambre blando, semiduro y duro. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro73 mm
Longitud200 mm
Capacidad de corte3.2 mm
Peso206 g
47,87 € Sin IVA
/ unidad
57,92 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días