Referencias
Bahco:2420 G-125
Rubix:798210354000
EAN:7314150102525


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Longitud | 125 mm |
Documentos
Detalles de producto : 2420 G-125
Alicates de punta plana cortos, desarrollados según el exclusivo proceso ERGO™. ISO 5745. Acabado: brunido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Mangos ERGO™ con material de dos componentes, una capa termoplástica sobre polipropileno rígido para un agarre firme y antideslizante. Mandíbulas de forma puntiaguda para un buen agarre, ocupan menos espacio en lugares de difícil acceso. Especialmente adecuados para sujetar material plano. Provistos de muelle de retorno y función on/off.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 115 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
| Longitud | 125 mm |
| Peso | 105 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,66 € Sin IVA
/ unidad
28,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días