ALICATE BOCA SEMIREDONDA ACODADA 200 MM M/BIMAT
185A-195A.CPE - Alicates con bocas semirredondas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:195A.20CPE
Rubix:798664330000
EAN:3662424087332


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA ACODADA 200 MM M/BIMAT
• Bocas finas, finamente estriadas, aprieta-tubo y corta-cable lateral. • Cortacable lateral para cable de cobre y acero duro (máx. 1.6mm, 160 kg/mm²).• 185: Bocas rectas. • 195: Bocas acodadas 40°. • Aleación de acero al carbono particularmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicas bi-material, en material resistente a los agentes químicos con: - Muelle de recuperación. - Anilla de fijación. (la anilla de fijación aumenta la longitud nominal de 10 mm).• Presentación: Cromada, resistente a la corrosión.
ALICATE 1/2 REDONDO CORTO 200MM
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 200x18x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 192 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Diámetro | 2.9 mm |
| Capacidad de corte | 9 mm |
| Peso | 192 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,80 € Sin IVA
/ unidad
46,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días