Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422268
Rubix:798390630000
fabricante:40422268




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 11.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 100 120 11,4 V142 95AU
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras aplicaciones, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Altura | 11.4 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,06 € Sin IVA
/ unidad
73,88 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días