Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422278
Rubix:798390638000
fabricante:40422278




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 180 200 14,6 V142 95AU 40422278
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,77 € Sin IVA
/ unidad
170,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días