Referencias
Dichtomatik:67014544
Rubix:799072925000
fabricante:67014544

Detalles de producto : N25 60,0 70,0 6,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | sello simétrico (n 25), apto para una carga de presión por un solo lado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
