Referencias
Dichtomatik:N36 20,00 26,00 6,00 PU9534
Rubix:799072604000
fabricante:67168351


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Detalles de producto : N36 20,0 26,0 6,0 PU9534
Forma compacta Simétrico De simple efecto Labios de sellado retraídos
Cualidades
Excelente estanqueidad incluso a baja presión Montaje por clic sencillo Amplio campo de aplicación Larga vida útil
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura simétrico (n 36), apto para carga de compresión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,62 € Sin IVA
/ unidad
4,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días