Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMS-MRPR 2P 100,00 115,10 5,90 C104
Rubix:798391179000
fabricante:49021366


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MRPR 100 115,1 5,9 C104 PT 49021366
Asimétrico, de dos piezas, O-Ring como elemento de sellado y de precarga. Función integrada de alivio de presión. Asiento adherente en el diámetro exterior.
Cualidades
Alta resistencia al desgaste. No efecto stick-slip. Alta resistencia a la extrusión. Larga vida útil.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe c104 |
| Ejecución | oms-mrpr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
261,86 € Sin IVA
/ unidad
316,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días