Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421589
Rubix:781100204038
fabricante:40421589



Documentos
Detalles de producto : NI300 55 70 10 94AU925 40421589
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, un reborde adicional de sellado y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, por ejemplo, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,32 € Sin IVA
/ unidad
43,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
