Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421858
Rubix:781100105038
fabricante:KI310 25 X 33 X 8 X 4 94 AU 925



Documentos
Detalles de producto : KI310 25 33 8 94AU925 40421858
El sello compacto KI 310 es una junta de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, entre otros apto para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 33 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,59 € Sin IVA
/ unidad
22,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
