Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421863
Rubix:781100121038
fabricante:40421863

Documentos
Detalles de producto : KI310 60 68 8 94AU925 40421863
El sello compacto KI 310 es un sello de vástago de simple efecto con un perfil simétrico, adecuado, entre otros, para espacios de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ki310 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
