Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 70,00 85,00 11,00 80 NBR B246
Rubix:017155102038
fabricante:24024301

Documentos
Detalles de producto : M17-1551-024 301 (24024301
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,48 € Sin IVA
/ unidad
251,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
