Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24027634
Rubix:798390243000
fabricante:24027634

Documentos
Detalles de producto : S8 6 13 6 B209 70NBR 24027634
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de caucho alojada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Sello de vástago de una sola pieza S8
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,80 € Sin IVA
/ unidad
74,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
