Referencias
Dichtomatik:67188732
Rubix:799072613000
fabricante:67188732

Detalles de producto : N21 80,0 90,0 8,0 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 21), adecuado para carga de presión unidireccional |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,03 € Sin IVA
/ unidad
9,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
