Rodamiento de rodillos cónicos NTN 4T-LM78349/LM78310APX2, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 16.7 mm
NTN - Rodamiento de rodillos cónicos - 4T-LM78349/LM78310APX2
Ver información técnicaReferencias
NTN:4T-LM78349/LM78310APX2
Rubix:799154403000
EAN:4547359482836




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16.7 mm |
Detalles de producto : 4T-LM78349/LM78310APX2
Rodamiento de rodillos cónicos, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x62x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 214 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 16.7 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | trb inch |
| Jaula | acero |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,34 € Sin IVA
/ unidad
57,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días