Rodamiento de rodillos cónicos Timken 32024X-90KC3, Diámetro exterior: 180 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento de rodillos cónicos, serie 33000
Ver información técnicaReferencias
Timken:32024X-90KC3
Rubix:032024000001
fabricante:190060211




Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 32024 X
Rodamiento de rodillos cónicos de una hilera formado por un cono y una cazoleta y una jaula de acero tipo TS. Generalmente montados por parejas y en oposición para resistir cargas axiales en ambos sentidos.
Cualidades
Supports high axial and radial loads.
Aplicaciones
Automotive wheels and rear axles, idler wheels, speed reducers.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,32 € Sin IVA
/ unidad
409,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días