Rodamiento de rodillos cónicos Timken M 349549/M349510, Diámetro exterior: 342.9 mm | Diámetro interior: 257.175 mm | Anchura: 57.15 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Timken:M 349549/M349510
Rubix:798186630000
EAN:0053893660875




Resumen técnico
| Diámetro interior | 257.175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 342.9 mm |
| Anchura | 57.15 mm |
Documentos
Detalles de producto : M 349549/M 349510
Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos más básico y más utilizado. Está compuesto por dos piezas principales separables: el conjunto del cono (anillo interior) y la copa (anillo exterior). Normalmente se monta en pares opuestos sobre un eje.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 257.175 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 342.9 mm |
| Anchura | 57.15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 13.7 kg |
| Serie | m349500 |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 57.15 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1430000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 202000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3508,78 € Sin IVA
/ unidad
4245,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días