Rodamiento de rodillos cónicos Timken JM716649-90N01, Diámetro exterior: 130.048 mm | Diámetro interior: 85.09 mm | Anchura: 66.04 mm
Ensamblaje de rodamiento de rodillos cónicos 2TS
Ver información técnicaReferencias
Timken:JM716649-90N01
Rubix:571664990001
EAN:0053893815459




Resumen técnico
| Diámetro interior | 85.09 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130.048 mm |
| Anchura | 66.04 mm |
Detalles de producto : JM 716649 ASSY 90N01
Los ensamblajes 2TS están compuestos por dos rodamientos de una sola hilera con un espaciador del anillo interior y otro del anillo exterior. En algunas aplicaciones, un reborde en la carcasa del rodamiento sustituye al espaciador del anillo exterior.
Cualidades
Se utilizan espaciadores de acero para generar Juego final de bancada (BEP) o Precarga (BPL) en el conjunto del rodamiento. Disponible con o sin espaciadores. Los espaciadores se preajustan durante la fabricación.
Aplicaciones
Unidades reductoras de engranajes; máquinas industriales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 66,04x130,048x130,048 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2667 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 68,072x154,432x154,432 mm |
| Diámetro interior | 85.09 mm |
| Diámetro exterior | 130.048 mm |
| Anchura | 66.04 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 2.87 kg |
| Serie | set-right™ (sr) |
| Anchura de rodamiento total | 66.04 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 490194 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 281000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
612,73 € Sin IVA
/ unidad
741,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días