Rodamiento de rodillos cónicos Timken HH926744, Diámetro exterior: 273.05 mm | Diámetro interior: 114.3 mm | Anchura: 82.55 mm

Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken

Ver información técnica

Referencias

Timken:HH926744
Rubix:798020672000
fabricante:100098090
EAN:0053893711966
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior273.05 mm
Anchura82.55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HH 926744


Anillo interior de rodamiento de rodillos cónicos Timken

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)114,3x260,35x260,35 mm
Peso con embalaje15009,8 g
Diámetro interior114.3 mm
Diámetro exterior273.05 mm
Anchura82.55 mm
Holgura del rodamientocn
Peso23.2 kg
Seriets lm67048-20024
Materialacero
Jaulaacero
Anchura de rodamiento total82.55 mm
Carga estática básica, radial - C0r1080000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr276000 N
3551,52 € Sin IVA
/ unidad
4297,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas