Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32028-X-XL-DF-A250-300, Diámetro exterior: 210 mm | Diámetro interior: 140 mm | Anchura: 90 mm

Juego de rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

FAG:32028-X-XL-DF-A250-300
Rubix:798558137000
fabricante:0850102944081
EAN:4064328768079
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 32028-X-XL-DF-A250-300


Juego de rodamientos de rodillos cónicos 320..-DF, disposición en X

Información técnica


Atributos
Peso neto11000 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura90 mm
Holgura del rodamientocn
Serie320
Jaulaacero
Velocidad límite3450 rpm
NormaDIN 720
Carga estática básica, radial - C0r1180000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr690000 N
1588,34 Sin IVA
/ unidad
1921,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas