Rodamiento de rodillos cónicos Timken 64708, Diámetro exterior: 179.974 mm | Diámetro interior: 109.974 mm | Anchura: 30.163 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:64708
Rubix:506470800001
EAN:0053893355504




Resumen técnico
| Diámetro interior | 109.974 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 179.974 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
Detalles de producto : 64708 @
Timken es el reconocido líder mundial en rodamientos de rodillos cónicos con la oferta más amplia del mercado. Este es el tipo de rodamiento de rodillos cónicos básico y el más utilizado. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.
Cualidades
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera tienen una alineación de rodillos positiva que garantiza un verdadero movimiento de rodadura y genera una "fuerza de asiento" que empuja el rodillo contra el hombro grande del cono. Esta fuerza de asiento evita que los rodillos se sesguen del ápice, manteniéndolos positivamente alineados y situados contra el hombro grande del cono.
Aplicaciones
Ruedas delanteras del vehículo; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 186x186x43 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1160 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 186x186x43 mm |
| Peso con embalaje | 1160 g |
| Diámetro interior | 109.974 mm |
| Diámetro exterior | 179.974 mm |
| Anchura | 30.163 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 1.24 kg |
| Serie | 64000 |
| Anchura de rodamiento total | 41.275 mm |
| Norma | ISO 355 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 419000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 275000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
471,78 € Sin IVA
/ unidad
570,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días