Referencias
Norres:351-0060-0000
Rubix:798395226000
fabricante:351-0060-0000
EAN:4049645125231

Detalles de producto : 351-0060-0000
Manguera alimentaria y farmacéutica, semipesada y reforzada
- Modelo semipesado
- Altamente resistente a la abrasión
- Nivel de homologación según el Reglamento UE 10/2011 y el último Reglamento 2015/174 por un instituto de pruebas independiente para toda la tubería, poliuretano apto para alimentos según: FDA 21 CFR 177.2600 y 178.2010
- Nivel de homologación según el Reglamento UE 10/2011 (simulantes alimentarios A, B, C o E y D2)
- Inodoro e insípido
- Resistente a los microbios y a la hidrólisis
- Buena resistencia a aceites, petróleo y productos químicos
- Muy buena flexibilidad al frío
- Ignífugo según: UL94-HB
- Proceso de producción conforme a GMP EC 2023/2006
- Conforme a RoHS
- Gama de temperaturas: -40°C a 90°C, a corto plazo hasta 125°C|
Aplicaciones
- Manguera flexible para polvo abrasivo, material a granel, gránulos y para gases
- Industria alimentaria, industria farmacéutica: Alimentación, productos farmacéuticos
- Transporte de, por ejemplo, arroz, alimentos secos, productos de cereales, azúcar, leche en polvo, polvo, café, té, cereales, harina, alimentos congelados
- Transportador de vacío, transportador de succión, sistema de dosificación
- Mezcladora, secadora, envasadora, llenado y vaciado de big bags, molino
- Aspiradora industrial, aspiradora
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 1.175 bar |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,85 € Sin IVA
/ unidad
28,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
