MANGUERA AIRDUC PUR 355 AS D.50 MM
Norres AIRDUC PUR 355 AS manguera de aspiración manguera transportadora
Ver información técnicaReferencias
Norres:355-0050-0000
Rubix:798395280000
fabricante:355-0050-0000
EAN:4049645155559



Detalles de producto : MANGUERA AIRDUC PUR 355 AS D.50 MM
Manguera de aspiración y extracción resistente a la abrasión y antiestática en diseño pesado con mayor resistencia a la presión y al vacío, así como buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos. La manguera AIRDUC PUR 355 AS de Norres también se caracteriza por una muy buena flexibilidad al frío y resistencia a los microbios. La pared es antiestática.
Aplicaciones
La manguera flexible se utiliza para un caudal elevado de polvo abrasivo, materiales a granel, gránulos o gases y puede emplearse no sólo en la industria del plástico, la agricultura y la construcción, sino también en la industria papelera o el tratamiento de superficies.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.485 bar |
| Radio de curva | 35 mm |
| Material | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,00 € Sin IVA
/ unidad
36,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días