MANGUERA PU LUZ D.65MM L10 M


MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE POLIURETANO, ANTIESTÁTICA, SÚPER LIGERA, ANTIMICROBIA, ANTILLAMA

Referencias
mecaline:884773
rubix:798947071000
ean:3660338381249
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANGUERA PU LUZ D.65MM L10 M


Material: Cable de acero para muelles o resortes firmemente incrustado en una pared transparente de poliuretano éster premium permanentemente antiestático con un espesor de 0,4 mm aprox.
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Súper ligero, altamente flexible + comprimible 3:1, resistente a la abrasión, resistente a los microbios, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, retardante de llama según: UL94-HB y DIN 4102-B1.
- Manguera comprimida empaquetada en bolsa de polietileno (bajo coste/riesgo de transporte, tamaño mínimo de almacenamiento).
Manguera/conducción flexible para gases y para polvo abrasivo, polvo, fibras
- Unidad de extracción, sistema de desempolvado, sistema de filtrado, extracción de neblina de aceite
- Brazo de extracción
- Industria química: vapores químicos, manguera de retorno de vapor en el brazo de carga, vapor de pintura, extracción de neblina de pulverización
- Área de peligro de explosión
- Puesto de animales, establo de animales: ventilación de establo
- Autobús, vehículo utilitario, caravana/remolque, casa móvil/Camper/autocaravana, barco, barco/buque/marino, yate: ventilación, calefacción
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fuelles, compensadores.
Manguera PU LUZ D.65MM L10 M

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Longitud10 m
Diámetro exterior73 mm
Radio de curva40 mm
MaterialPolyurethane
Presión de servicio máx.1.09 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,84 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días