Norres
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
mangueras y tubos (23)
herramientas de reparación y protección (15)
1Marca
norres
(38)
8 Producto(s) de 38 variante (s):
355-0040-0000
- norres:355-0040-0000
- rubix:798394522000
- fabricante:355-0040-0000
- ean:4049645152183
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:40 mm
- Presión de servicio máx.:3.065 bar
25,75 € Sin IVA
/ unidad
212-0195-0000
- norres:212-0195-0000
- rubix:798395239000
- fabricante:212-0195-0000
- ean:4049645027658
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:pinza
- Diámetro de sujeción:205 mm
12,95 € Sin IVA
/ unidad
372-0051-0000
- norres:372-0051-0000
- rubix:798391986000
- fabricante:372-0051-0000
- ean:4049645210982
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:25 mm
- Longitud:15 m
18,40 € Sin IVA
/ unidad
216-0050-0000
- norres:216-0050-0000
- rubix:798394325000
- fabricante:216-0050-0000
- ean:4049645029959
- Entrega estimada (15) días
- Tipo:pinza
- Diámetro de sujeción:50 mm
6,50 € Sin IVA
/ unidad
351-0080-0000
- norres:351-0080-0000
- rubix:798395232000
- fabricante:351-0080-0000
- ean:4049645128775
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:80 mm
- Presión de servicio máx.:0.89 bar
28,70 € Sin IVA
/ unidad
341-0080-0000
- norres:341-0080-0000
- rubix:798395167000
- fabricante:341-0080-0000
- ean:4049645087133
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:80 mm
- Presión de servicio máx.:0.365 bar
14,10 € Sin IVA
/ unidad
350-0050-0000
- norres:350-0050-0000
- rubix:798394131000
- fabricante:350-0050-0000
- ean:4049645112088
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:50 mm
- Presión de servicio máx.:1.25 bar
16,05 € Sin IVA
/ unidad
345-0100-0000
- norres:345-0100-0000
- rubix:798395199000
- fabricante:345-0100-0000
- ean:4049645105691
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:100 mm
- Presión de servicio máx.:0.625 bar
30,85 € Sin IVA
/ unidad