Referencias
Norres:350-0070-0000
Rubix:798394548000
fabricante:350-0070-0000
EAN:4049645113238
Detalles de producto : 350-0070-0000
Una manguera de aspiración y extracción resistente a la abrasión y antiestática con un diseño de peso medio, que es lisa en su interior y se caracteriza por una alta resistencia a la abrasión, una buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos, así como una muy buena flexibilidad en frío. Además, la pared es permanentemente antiestática.
Aplicaciones
La manguera flexible es adecuada para polvo abrasivo, materiales a granel, granulados y gases. Puede utilizarse en la industria química (vapores químicos, vapores de pintura, etc.), en la industria textil (hiladoras, tricotosas, telares), para la ventilación en establos, sistemas de aspiración y sistemas de filtrado, así como en muchos otros ámbitos de aplicación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.9 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,10 € Sin IVA
/ unidad
24,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días