MANGUERA PU LUZ D.100MM L10 M
MANGUERA PARA CONDUCCIÓN DE POLIURETANO, ANTIESTÁTICA, SÚPER LIGERA, ANTIMICROBIA, ANTILLAMA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884775
Rubix:798947076000
EAN:3660338381263

Documentos
Detalles de producto : MANGUERA PU LUZ D.100MM L10 M
Material: Cable de acero para muelles o resortes firmemente incrustado en una pared transparente de poliuretano éster premium permanentemente antiestático con un espesor de 0,4 mm aprox.
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Súper ligero, altamente flexible + comprimible 3:1, resistente a la abrasión, resistente a los microbios, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, retardante de llama según: UL94-HB y DIN 4102-B1.
- Manguera comprimida empaquetada en bolsa de polietileno (bajo coste/riesgo de transporte, tamaño mínimo de almacenamiento).
Manguera/conducción flexible para gases y para polvo abrasivo, polvo, fibras
- Unidad de extracción, sistema de desempolvado, sistema de filtrado, extracción de neblina de aceite
- Brazo de extracción
- Industria química: vapores químicos, manguera de retorno de vapor en el brazo de carga, vapor de pintura, extracción de neblina de pulverización
- Área de peligro de explosión
- Puesto de animales, establo de animales: ventilación de establo
- Autobús, vehículo utilitario, caravana/remolque, casa móvil/Camper/autocaravana, barco, barco/buque/marino, yate: ventilación, calefacción
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fuelles, compensadores.
Rango de temperatura: -40°C...+90°C
Súper ligero, altamente flexible + comprimible 3:1, resistente a la abrasión, resistente a los microbios, buena resistencia al aceite, la gasolina y los productos químicos, muy buena flexibilidad a bajas temperaturas, retardante de llama según: UL94-HB y DIN 4102-B1.
- Manguera comprimida empaquetada en bolsa de polietileno (bajo coste/riesgo de transporte, tamaño mínimo de almacenamiento).
Manguera/conducción flexible para gases y para polvo abrasivo, polvo, fibras
- Unidad de extracción, sistema de desempolvado, sistema de filtrado, extracción de neblina de aceite
- Brazo de extracción
- Industria química: vapores químicos, manguera de retorno de vapor en el brazo de carga, vapor de pintura, extracción de neblina de pulverización
- Área de peligro de explosión
- Puesto de animales, establo de animales: ventilación de establo
- Autobús, vehículo utilitario, caravana/remolque, casa móvil/Camper/autocaravana, barco, barco/buque/marino, yate: ventilación, calefacción
- Ventilación de sala limpia, máquina de producción de semiconductores.
- Fuelles, compensadores.
Manguera PU LUZ D.100MM L10 M
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.71 bar |
| Longitud | 10 m |
| Radio de curva | 58 mm |
| Material | polyurethane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,82 € Sin IVA
/ unidad
457,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
