Manguera de transferencia de material
Opciones de filtro
CATEGORÍAS
manguera de transferencia de material (30)
Marca
norres
(22)
mecaline
(7)
parker
(1)
7 Producto(s) de 30 variante (s):
355-0040-0000
- norres:355-0040-0000
- rubix:798394522000
- fabricante:355-0040-0000
- ean:4049645152183
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:40 mm
- Presión de servicio máx.:3.065 bar
25,75 € Sin IVA
/ unidad
341-0200-0000
- norres:341-0200-0000
- rubix:798394100000
- fabricante:341-0200-0000
- ean:4049645091048
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:200 mm
- Presión de servicio máx.:0.145 bar
30,30 € Sin IVA
/ unidad
350-0050-0000
- norres:350-0050-0000
- rubix:798394131000
- fabricante:350-0050-0000
- ean:4049645112088
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:50 mm
- Presión de servicio máx.:1.25 bar
16,05 € Sin IVA
/ unidad
351-0060-0000
- norres:351-0060-0000
- rubix:798395226000
- fabricante:351-0060-0000
- ean:4049645125231
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:60 mm
- Presión de servicio máx.:1.175 bar
23,85 € Sin IVA
/ unidad
345-0100-0000
- norres:345-0100-0000
- rubix:798395199000
- fabricante:345-0100-0000
- ean:4049645105691
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:100 mm
- Presión de servicio máx.:0.625 bar
30,85 € Sin IVA
/ unidad
MANGUERA PU LUZ D.140MM L10 M
- mecaline:884777
- rubix:798947074000
- ean:3660338381287
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:140 mm
- Presión de servicio máx.:0.51 bar
514,67 € Sin IVA
/ unidad
IH30351253/40
- parker:IH30351253/40
- rubix:798384949000
- fabricante:IH30351253/40
- Entrega estimada (15) días
- Diámetro interior:13 mm
- Presión de servicio máx.:30 bar
23,91 € Sin IVA
/ unidad