341-0100-0000
Norres AIRDUC PVC 341 manguera de aspiración manguera transportadora
Ver información técnicaReferencias
Norres:341-0100-0000
Rubix:798392408000
fabricante:341-0100-0000
EAN:4049645087799




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.295 bar |
Detalles de producto : 341-0100-0000
La AIRDUC PVC 341 de Norres es una manguera de aspiración de PVC de peso medio con buena resistencia a lejías y ácidos, así como a productos químicos. Además, no contiene ftalatos y es ignífuga según UL94-HB.
Aplicaciones
La manguera flexible es adecuada para gases y polvos, polvos, fibras y se utiliza, por ejemplo, en sistemas de aspiración, plantas de extracción de polvo, sistemas de filtrado, en la industria química para la extracción de vapores de gas, vapores de pintura o niebla de tinta, así como en otros ámbitos de aplicación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.295 bar |
| Aplicación | flexible hose/ducting for gases and for dust, powder and fibers; extraction units, dust collection systems, filter systems, oil mist extraction; galvanic extraction; chemical industry (chemical vapors, vapor return hose at loading arm, paint steam, spray mist extraction); heating hose / exterior protection hose. |
| Longitud | 15.24 m |
| Radio de curva | 59.004 mm |
| Material | high-grade soft pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,45 € Sin IVA
/ unidad
18,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días