341-0150-0000

Norres AIRDUC PVC 341 manguera de aspiración manguera transportadora

Ver información técnica

Referencias

Norres:341-0150-0000
Rubix:798395143000
fabricante:341-0150-0000
EAN:4049645089915
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Presión de servicio máx.0.195 bar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 341-0150-0000


La AIRDUC PVC 341 de Norres es una manguera de aspiración de PVC de peso medio con buena resistencia a lejías y ácidos, así como a productos químicos. Además, no contiene ftalatos y es ignífuga según UL94-HB.

Aplicaciones

La manguera flexible es adecuada para gases y polvos, polvos, fibras y se utiliza, por ejemplo, en sistemas de aspiración, plantas de extracción de polvo, sistemas de filtrado, en la industria química para la extracción de vapores de gas, vapores de pintura o niebla de tinta, así como en otros ámbitos de aplicación.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior150 mm
Presión de servicio máx.0.195 bar
Aplicaciónflexible profile hose for gases and dust, powders and fibres; extraction units, dust extraction and filtration systems, oil mist extraction; galvanic extraction; chemical industry (chemical vapours, vapour return on loading arms, paint vapour/mist extraction); also usable as an outer/heating protective sheath.
Longitud15 m
Radio de curva84 mm
Materialpvc
22,55 € Sin IVA
/ unidad
27,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días