355-0013-0000
Norres AIRDUC PUR 355 AS manguera de aspiración manguera transportadora
Ver información técnicaReferencias
Norres:355-0013-0000
Rubix:798393168000
fabricante:355-0013-0000
EAN:4049645144843
Detalles de producto : 355-0013-0000
Manguera de aspiración y extracción resistente a la abrasión y antiestática en diseño pesado con mayor resistencia a la presión y al vacío, así como buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos. La manguera AIRDUC PUR 355 AS de Norres también se caracteriza por una muy buena flexibilidad al frío y resistencia a los microbios. La pared es antiestática.
Aplicaciones
La manguera flexible se utiliza para un caudal elevado de polvo abrasivo, materiales a granel, gránulos o gases y puede emplearse no sólo en la industria del plástico, la agricultura y la construcción, sino también en la industria papelera o el tratamiento de superficies.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 13 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,85 € Sin IVA
/ unidad
22,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


