Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421519
Rubix:781310320038
fabricante:40421519




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 180 200 10 90NBR 40421519
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 180 200 10 90NBR 40421519
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,72 € Sin IVA
/ unidad
154,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días