Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24024310
Rubix:017014014038
fabricante:M17 140 X 160 X 12 X 10 80 NBR B246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : M17-140 140 160 10 (24024310
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,18 € Sin IVA
/ unidad
407,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días