Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24120646
Rubix:798390369000
fabricante:ES 45 X 55 X 16 X 0 BI-NBR B3B246

Documentos
Detalles de producto : ES 45 55 16 B3B246 BI-NBR 24120646
El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se ensamblan en tres variantes diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Juego de manguitos de cubierta BI-NBR B3B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,44 € Sin IVA
/ unidad
356,27 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
