Referencias
Dichtomatik:67014428
Rubix:799072922000
fabricante:67014428

Detalles de producto : N25 70,0 90,0 13,0 PU9534
Anillo de ranura simétrico 055X065X06/05 SN25 TPU 95
Cualidades
Amplia gama de aplicaciones
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo ranurado simétrico (n 25), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,40 € Sin IVA
/ unidad
12,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
