Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422185
Rubix:798390508000
fabricante:40422185




Resumen técnico
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 28 38 8,2 V142 95AU 40422185
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de fijación en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras cosas, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,14 € Sin IVA
/ unidad
20,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días