Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422270
Rubix:798390632000
fabricante:40422270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 14.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 110 130 14,6 V142 95AU 40422270
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retranqueado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otras aplicaciones, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Altura | 14.6 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,65 € Sin IVA
/ unidad
87,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días