Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:T20 36,00 48,00 10,00 95 AU V142
Rubix:798390794000
fabricante:40422384



Documentos
Detalles de producto : T20 36 48 10 V142 95AU 40422384
El Nutring T 20 es un sello de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento de adherencia en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es muy adecuado como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 48 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
